Cubispot - ROSA IRC80 IP44 39W 5562Lm 4000°K 28° BLANC - 5773741

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 39W 5562Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106171

Réf. Sonepar

00553310617

Réf. Fournisseur

5773741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 39W 5562Lm 4000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5773741

De la gamme de produit : Encastrés leds