Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4258Lm 3500°K 23° NOIR - 5774252

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4258Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106515

Réf. Sonepar

00553310651

Réf. Fournisseur

5774252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC80 IP44 40W 4258Lm 3500°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5774252

De la gamme de produit : Encastrés leds