Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4345Lm 4000°K 23° NOIR - 5774242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673106485
Réf. Sonepar
00553310648
Réf. Fournisseur
5774242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5774242
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


