Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4345Lm 4000°K 37° GRIS - 5774145

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4345Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673106409

Réf. Sonepar

00553310640

Réf. Fournisseur

5774145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5774145

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc80 ip44 40w 4345lm 4000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot