Cubispot - ROSA IRC80 IP44 40W 4345Lm 4000°K 49° GRIS - 5774045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673044039
Réf. Sonepar
00553304403
Réf. Fournisseur
5774045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC80 IP44 40W 4345Lm 4000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


