Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1378Lm 3000°K 23° GRIS - 5061535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109349
Réf. Sonepar
00553310934
Réf. Fournisseur
5061535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5061535
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rosa irc90 dali ip44 13w 1378lm 3000°k 23° gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


