Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1378Lm 3000°K 23° NOIR - 5061532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109332
Réf. Sonepar
00553310933
Réf. Fournisseur
5061532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5061532
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


