Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1420Lm 3500°K 37° BLANC - 5061451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109295
Réf. Sonepar
00553310929
Réf. Fournisseur
5061451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1420Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


