Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1449Lm 4000°K 37° GRIS - 5061445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673109288
Réf. Sonepar
00553310928
Réf. Fournisseur
5061445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 13W 1449Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


