Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1908Lm 3000°K 49° GRIS - 5061935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109431
Réf. Sonepar
00553310943
Réf. Fournisseur
5061935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5061935
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


