Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1965Lm 3500°K 23° BLANC - 5062151

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1965Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673109653

Réf. Sonepar

00553310965

Réf. Fournisseur

5062151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5062151

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc90 dali ip44 19w 1965lm 3500°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur