Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1965Lm 3500°K 23° NOIR - 5062152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109660
Réf. Sonepar
00553310966
Réf. Fournisseur
5062152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 19W 1965Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


