Non retournable

Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 2005Lm 4000°K 37° GRIS - 5062045

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 2005Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673109554

Réf. Sonepar

00553310955

Réf. Fournisseur

5062045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5062045

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc90 dali ip44 19w 2005lm 4000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot