Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 2005Lm 4000°K 49° GRIS - 5061945

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 19W 2005Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673109462

Réf. Sonepar

00553310946

Réf. Fournisseur

5061945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 DALI IP44 19W 2005Lm 4000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5061945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot