Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2557Lm 3000°K 23° GRIS - 5062935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673109882
Réf. Sonepar
00553310988
Réf. Fournisseur
5062935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2557Lm 3000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


