Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2557Lm 3000°K 49° GRIS - 5062735

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2557Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673109707

Réf. Sonepar

00553310970

Réf. Fournisseur

5062735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2557Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5062735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot