Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 23° GRIS - 5062955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109943
Réf. Sonepar
00553310994
Réf. Fournisseur
5062955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5062955
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rosa irc90 dali ip44 27w 2634lm 3500°k 23° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


