Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 49° NOIR - 5062752

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2634Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673109752

Réf. Sonepar

00553310975

Réf. Fournisseur

5062752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5062752

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Rosa irc90 dali ip44 27w 2634lm 3500°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur