Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 27W 2687Lm 4000°K 49° GRIS - 5062745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109738
Réf. Sonepar
00553310973
Réf. Fournisseur
5062745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5062745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


