Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° BLANC - 5063831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673110048
Réf. Sonepar
00553311004
Réf. Fournisseur
5063831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5063831
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Rosa irc90 dali ip44 39w 4538lm 3000°k 42° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


