Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° NOIR - 5063832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673110055
Réf. Sonepar
00553311005
Réf. Fournisseur
5063832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4538Lm 3000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


