Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4770Lm 4000°K 57° NOIR - 5063942

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4770Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673110178

Réf. Sonepar

00553311017

Réf. Fournisseur

5063942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 DALI IP44 39W 4770Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5063942

De la gamme de produit : Encastrés leds