Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3545Lm 3000°K 23° GRIS - 5064235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673110420
Réf. Sonepar
00553311042
Réf. Fournisseur
5064235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3545Lm 3000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


