Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 23° GRIS - 5064255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673110482
Réf. Sonepar
00553311048
Réf. Fournisseur
5064255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 23° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


