Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 49° NOIR - 5064052

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673110291

Réf. Sonepar

00553311029

Réf. Fournisseur

5064052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

FRANCE

ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 49° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot