Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 37° NOIR - 5064152

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673110383

Réf. Sonepar

00553311038

Réf. Fournisseur

5064152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 DALI IP44 40W 3650Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5064152

De la gamme de produit : Encastrés leds