Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC90 IP44 13W 1378Lm 3000°K 23° BLANC - 5011531

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 13W 1378Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107970

Réf. Sonepar

00553310797

Réf. Fournisseur

5011531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 13W 1378Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5011531

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot