Cubispot - ROSA IRC90 IP44 13W 1420Lm 3500°K 37° BLANC - 5011451

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 13W 1420Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673107949

Réf. Sonepar

00553310794

Réf. Fournisseur

5011451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 13W 1420Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5011451

De la gamme de produit : Encastrés leds