Cubispot - ROSA IRC90 IP44 13W 1420Lm 3500°K 37° GRIS - 5011455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673107963
Réf. Sonepar
00553310796
Réf. Fournisseur
5011455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 13W 1420Lm 3500°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


