Cubispot - ROSA IRC90 IP44 13W 1449Lm 4000°K 37° BLANC - 5011441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673107918
Réf. Sonepar
00553310791
Réf. Fournisseur
5011441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5011441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


