Cubispot - ROSA IRC90 IP44 19W 1908Lm 3000°K 23° GRIS - 5012135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673108267
Réf. Sonepar
00553310826
Réf. Fournisseur
5012135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


