Cubispot - ROSA IRC90 IP44 19W 1965Lm 3500°K 37° BLANC - 5012051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673108212
Réf. Sonepar
00553310821
Réf. Fournisseur
5012051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5012051
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


