Cubispot - ROSA IRC90 IP44 19W 2005Lm 4000°K 37° GRIS - 5012045

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 19W 2005Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673108205

Réf. Sonepar

00553310820

Réf. Fournisseur

5012045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 19W 2005Lm 4000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5012045

De la gamme de produit : Encastrés leds