Cubispot - ROSA IRC90 IP44 19W 2005Lm 4000°K 49° BLANC - 5011941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673108090
Réf. Sonepar
00553310809
Réf. Fournisseur
5011941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 19W 2005Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


