Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC90 IP44 27W 2634Lm 3500°K 23° GRIS - 5012955

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 27W 2634Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673108595

Réf. Sonepar

00553310859

Réf. Fournisseur

5012955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 27W 2634Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5012955

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot