Cubispot - ROSA IRC90 IP44 27W 2634Lm 3500°K 49° BLANC - 5012751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673108397
Réf. Sonepar
00553310839
Réf. Fournisseur
5012751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 27W 2634Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


