Cubispot - ROSA IRC90 IP44 27W 2687Lm 4000°K 23° NOIR - 5012942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673108557
Réf. Sonepar
00553310855
Réf. Fournisseur
5012942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 27W 2687Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


