Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4673Lm 3500°K 42° BLANC - 5013851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673108755
Réf. Sonepar
00553310875
Réf. Fournisseur
5013851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5013851
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


