Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4770Lm 4000°K 28° NOIR - 5013742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673108649
Réf. Sonepar
00553310864
Réf. Fournisseur
5013742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
pays de fabrication:
FRANCE
ROSA IRC90 IP44 39W 4770Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5013742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


