Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4770Lm 4000°K 28° BLANC - 5013741

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4770Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673108632

Réf. Sonepar

00553310863

Réf. Fournisseur

5013741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 39W 4770Lm 4000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5013741

De la gamme de produit : Encastrés leds