Cubispot - ROSA IRC90 IP44 39W 4770Lm 4000°K 28° GRIS - 5013745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673108656
Réf. Sonepar
00553310865
Réf. Fournisseur
5013745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 39W 4770Lm 4000°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


