Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3545Lm 3000°K 37° GRIS - 5014135

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3545Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673108984

Réf. Sonepar

00553310898

Réf. Fournisseur

5014135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 40W 3545Lm 3000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5014135

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot