Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3545Lm 3000°K 49° GRIS - 5014035

CopieCopie
Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3545Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673108892

Réf. Sonepar

00553310889

Réf. Fournisseur

5014035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

ROSA IRC90 IP44 40W 3545Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5014035

De la gamme de produit : Encastrés leds