Cubispot - ROSA IRC90 IP44 40W 3725Lm 4000°K 37° GRIS - 5014145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673109011
Réf. Sonepar
00553310901
Réf. Fournisseur
5014145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
ROSA IRC90 IP44 40W 3725Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


