Cubispot - ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 28° BLANC - 577PO21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673110857
Réf. Sonepar
00553311085
Réf. Fournisseur
577PO21
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
indice de protection (IP):
IP44
flux lumineux:
4218...4218 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 577PO21
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


