Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 57° GRIS - 577PO45

CopieCopie
Cubispot - ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673110932

Réf. Sonepar

00553311093

Réf. Fournisseur

577PO45

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

indice de protection (IP):

IP44

flux lumineux:

4218...4218 lm

ROSA POISSONNERIE IP44 39W 4520Lm 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 577PO45

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot