Cubispot - ROSA TEXTILE IRC>90 IP44 39W 4163Lm 28° NOIR - 577TE22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux - 3886...3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673110956
Réf. Sonepar
00553311095
Réf. Fournisseur
577TE22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
indice de protection (IP):
IP44
flux lumineux:
3886...3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
ROSA TEXTILE IRC>90 IP44 39W 4163Lm 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 577TE22
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


