Cubispot - SEMA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° - NOIR - 7512132

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673197070

Réf. Sonepar

00553512132

Réf. Fournisseur

7512132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° - NOIR