Cubispot - SEMA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° - NOIR - 7512042

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673011321

Réf. Sonepar

00553512042

Réf. Fournisseur

7512042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7512042

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Sema irc80 19w 2455lm 4000°k 49° - noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.