Cubispot - SEMA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° - GRIS - 7512955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2983...2983 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673197230
Réf. Sonepar
00553319723
Réf. Fournisseur
7512955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2983...2983 lm
Les Atouts de l'article:


